Startseite

SONY - SONMDRV150.CE7 DJ KopfhArer geschlossen 2m Kabel sw - MDRV150.CE7

KopierenKopieren
SONY - SONMDRV150.CE7 DJ KopfhArer geschlossen 2m Kabel sw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Kabel

  • Tonqualität - Stereo

  • Frequenz - 16...22000 Hz

  • Kabellänge - 2 m

  • Lautstärkeregler - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4901780527434

Artikelnummer

SONMDRV150.CE7

Herstellernummer

MDRV150.CE7

Hersteller

SON

Ausführung:

mit Kabel

Tonqualität:

Stereo

Frequenz:

16...22000 Hz

Kabellänge:

2 m

Lautstärkeregler:

nein

Gewicht:

120 g

Farbe:

schwarz

Kopfhörer mit Bügel, schwenkbare Ohrmuscheln für DJs, die mit einem Ohr hören möchten, 30-mm-Treibereinheit für Spitzen-Sound, Stereo-Kombistecker für verschiedenste Audiogeräte, 0,5 W, geschlossenes System, PET Membran, 16- 22000 Hz Frequenz, Ferrit Magnet, beidseitige Kabelführung, 2 m Kabel, 120 gr, Farbe: Schwarz