SONY - SONMDRRF811RK.EU8 KopfhArer Funk kabellos analog 100m 40D - MDRRF811RK.EU8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Funk
Bauform - ohrumschließender Kopfhörer
Tonqualität - Stereo
Frequenz - 20...20000 Hz
Lautstärkeregler - ja
Packung
1 ST
EAN
4905524950311
Artikelnummer
SONMDRRF811RK.EU8
Herstellernummer
MDRRF811RK.EU8
Hersteller
SON
Ausführung:
Funk
Bauform:
ohrumschließender Kopfhörer
Tonqualität:
Stereo
Frequenz:
20...20000 Hz
Lautstärkeregler:
ja
Gewicht:
270 g
Farbe:
schwarz
Funkkopfhörer, ideal für HiFi Anlage und TV, Kopfhörerband passt sich automatisch der Kopfgröße an, 100m Übertragungsreichweite, geschlossen, dynamisch, Membran: 40mm, Akkulaufzeit: 13 h, Lautstärkeregelung am Kopfhörer integriert, Sendestation (TMR-RF810R): Audioeingang: Stereoministecker, Trägerfrequenz: 863,52 MHz, 864,52 MHz, Gewicht Kopfhörer: 270g (inkl. Akku), Sendestation: 137g, Abmessung: Sendestation: 108 x 128 x 108 (BxHxT in mm), mitgeliefertes Zubehör: 2x Nickel-Metall-Hydrid-Akku Typ AAA, Farbe: Schwarz