SONY - SONMDREX650APT.CE7 KopfhArer InEar 1.2m 105dB 4GrAAen Fe - MDREX650APT.CE7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mit Kabel
Tonqualität - Stereo
Frequenz - 5...28000 Hz
Kabellänge - 1.2 m
Lautstärkeregler - nein
Packung
1 ST
EAN
4905524957013
Artikelnummer
SONMDREX650APT.CE7
Herstellernummer
MDREX650APT.CE7
Hersteller
SON
Ausführung:
mit Kabel
Tonqualität:
Stereo
Frequenz:
5...28000 Hz
Kabellänge:
1.2 m
Lautstärkeregler:
nein
Gewicht:
9 g
Ausführung:mit Kabel, Tonqualität:Stereo, Frequenz:5...28000 Hz, Kabellänge:1,2 m, Gewicht:9 g


