Startseite

SONY - SONMDREX15LPW.AE KopfhArer InEar 1.2m 100dB 3GrAAŸen we - MDREX15LPW.AE

KopierenKopieren
SONY - SONMDREX15LPW.AE KopfhArer InEar 1.2m 100dB 3GrAAŸen we

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Kabel

  • Tonqualität - Stereo

  • Frequenz - 8...22000 Hz

  • Kabellänge - 1.2 m

  • Lautstärkeregler - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4905524937213

Artikelnummer

SONMDREX15LPW.AE

Herstellernummer

MDREX15LPW.AE

Hersteller

SON

Ausführung:

mit Kabel

Tonqualität:

Stereo

Frequenz:

8...22000 Hz

Kabellänge:

1.2 m

Lautstärkeregler:

nein

Gewicht:

3 g

Farbe:

weiß

Ausführung:mit Kabel, Tonqualität:Stereo, Frequenz:8...22000 Hz, Kabellänge:1,2 m, Gewicht:3 g, Farbe:weiß