Sony - SONMDREX15LPB.AE KopfhArer InEar 1.2m 100dB 3GrAAen sc - MDREX15LPB.AE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mit Kabel
Tonqualität - Stereo
Frequenz - 8...22000 Hz
Kabellänge - 1.2 m
Lautstärkeregler - nein
Packung
1 ST
EAN
4905524931181
Artikelnummer
SONMDREX15LPB.AE
Herstellernummer
MDREX15LPB.AE
Hersteller
SON
Ausführung:
mit Kabel
Tonqualität:
Stereo
Frequenz:
8...22000 Hz
Kabellänge:
1.2 m
Lautstärkeregler:
nein
Gewicht:
3 g
Farbe:
schwarz
Ausführung:mit Kabel, Tonqualität:Stereo, Frequenz:8...22000 Hz, Kabellänge:1,2 m, Gewicht:3 g, Farbe:schwarz


