Startseite

Sony - SONMDREX15APW.CE7 KopfhArer InEar 1.2m 100dB 3GrAAŸen Fe

KopierenKopieren
Sony - SONMDREX15APW.CE7 KopfhArer InEar 1.2m 100dB 3GrAAŸen Fe

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Kabel

  • Farbe - weiß

  • Tonqualität - Stereo

  • Frequenz - 8...22000 Hz

  • Kabellänge - 1.2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4905524937305

Artikelnummer

SONMDREX15APW.CE7

Herstellernummer

MDREX15APW.CE7

Hersteller

SON

Ausführung:

mit Kabel

Farbe:

weiß

Tonqualität:

Stereo

Frequenz:

8...22000 Hz

Kabellänge:

1.2 m

Lautstärkeregler:

nein

Gewicht:

3 g

Ausführung:mit Kabel, Tonqualität:Stereo, Frequenz:8...22000 Hz, Kabellänge:1,2 m, Gewicht:3 g, Farbe:weiß