Startseite

SONY - SONMDREX110APR.CE7 KopfhArer InEar 103dB 4GrAAŸen Fernbed - MDREX110APR.CE7

KopierenKopieren
SONY - SONMDREX110APR.CE7 KopfhArer InEar 103dB 4GrAAŸen Fernbed

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Kabel

  • Tonqualität - Stereo

  • Frequenz - 5...24000 Hz

  • Kabellänge - 1.2 m

  • Lautstärkeregler - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4905524936803

Artikelnummer

SONMDREX110APR.CE7

Herstellernummer

MDREX110APR.CE7

Hersteller

SON

Ausführung:

mit Kabel

Tonqualität:

Stereo

Frequenz:

5...24000 Hz

Kabellänge:

1.2 m

Lautstärkeregler:

nein

Gewicht:

3 g

Farbe:

rot

Ausführung:mit Kabel, Tonqualität:Stereo, Frequenz:5...24000 Hz, Kabellänge:1,2 m, Gewicht:3 g, Farbe:rot