SONY - SONMDREX110APB.CE7 KopfhArer InEar 103dB 4GrAAen Fernbed - MDREX110APB.CE7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mit Kabel
Tonqualität - Stereo
Frequenz - 5...24000 Hz
Kabellänge - 1.2 m
Lautstärkeregler - nein
Packung
1 ST
EAN
4905524929225
Artikelnummer
SONMDREX110APB.CE7
Herstellernummer
MDREX110APB.CE7
Hersteller
SON
Ausführung:
mit Kabel
Tonqualität:
Stereo
Frequenz:
5...24000 Hz
Kabellänge:
1.2 m
Lautstärkeregler:
nein
Gewicht:
3 g
Farbe:
schwarz
Ausführung:mit Kabel, Tonqualität:Stereo, Frequenz:5...24000 Hz, Kabellänge:1,2 m, Gewicht:3 g, Farbe:schwarz


