SONY - SONMDRE9LPL.AE KopfhArer InEar 1.2m 104db 13.5DM blau - MDRE9LPL.AE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mit Kabel
Tonqualität - Stereo
Frequenz - 18...22000 Hz
Kabellänge - 1.2 m
Lautstärkeregler - nein
Packung
1 ST
EAN
4905524731903
Artikelnummer
SONMDRE9LPL.AE
Herstellernummer
MDRE9LPL.AE
Hersteller
SON
Ausführung:
mit Kabel
Tonqualität:
Stereo
Frequenz:
18...22000 Hz
Kabellänge:
1.2 m
Lautstärkeregler:
nein
Gewicht:
6 g
Farbe:
blau
Einstiegs-In-Ohr-Kopfhörer, Nennübertragungsbereich: 18-22.000 Hz, Neodym-Magnet, Membran: 13.5 mm (CCAW-Schwingungspule), 104 dB/mW, 100mW, 16 Ohm, 1.2m Kabel, L-förmiger Ministecker, 2x Ohrpolster, Farbe: Blau / In unterschiedlichen Farben erhältlich: blau, grau, schwarz