Startseite

SONY - SONMDRE9LPB.AE KopfhArer InEar 1.2m 104db 13.5DM schwa - MDRE9LPB.AE

KopierenKopieren
SONY - SONMDRE9LPB.AE KopfhArer InEar 1.2m 104db 13.5DM schwa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Kabel

  • Tonqualität - Stereo

  • Frequenz - 18...22000 Hz

  • Kabellänge - 1.2 m

  • Lautstärkeregler - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4905524727685

Artikelnummer

SONMDRE9LPB.AE

Herstellernummer

MDRE9LPB.AE

Hersteller

SON

Ausführung:

mit Kabel

Tonqualität:

Stereo

Frequenz:

18...22000 Hz

Kabellänge:

1.2 m

Lautstärkeregler:

nein

Gewicht:

6 g

Farbe:

schwarz

Einstiegs-In-Ohr-Kopfhörer, Nennübertragungsbereich: 18-22.000 Hz, Neodym-Magnet, Membran: 13.5 mm (CCAW-Schwingungspule), 104 dB/mW, 100mW, 16 Ohm, 1.2m Kabel, L-förmiger Ministecker, 2x Ohrpolster, Farbe: schwarz / In unterschiedlichen Farben erhältlich: blau, grau, schwarz