SONY - SONKD85X85KAEP LEDTV 215cm UHD HDR 800Hz DVBT2/C/S Goog - KD85X85KAEP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002261803
Artikelnummer
SONKD85X85KAEP
Herstellernummer
KD85X85KAEP
Hersteller
SON
Technologie:LED, Bildschirmdiagonale sichtbar:215 cm, Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:85 Zoll, Auflösung:4K UHD, DVB-T-Tuner, DVB-T2-Tuner (Codec H.264), DVB-C-Tuner, DVB-S-Tuner, DVB-S2-Tuner, Anzahl der HDMI-Anschlüsse:4, Anzahl der Anschlüsse USB:2, Anzahl der Scart-Anschlüsse:0, Smart-TV, Bildwiederholfrequenz:100 Hz, Prozessor-Typ:sonstige, Gewicht:46,2 kg, Breite:1901 mm, Höhe:1178 mm, Tiefe:457 mm, Farbe:schwarz, Energieeffizienzklasse:F, Kompatibel mit Apple HomeKit, Kompatibel mit Google Assistant, Kompatibel mit Amazon Alexa, USB-Aufnahmefunktion, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


