SONY - SONKD50X80JAEP LEDTV 126cm UHD HDR 200Hz DVBT2/C/S Goog - KD50X80JAEP
.jpg?85758476836C66909B898273AA6F607E918AA4A47A685962BAB5BB&ts=1782848209686)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Technologie - LED
Bildschirmdiagonale sichtbar - 126 cm
DVB-C2-Tuner - nein
DVB-S2-Tuner - ja
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 50 inch
Packung
1 ST
EAN
4548736124585
Artikelnummer
SONKD50X80JAEP
Herstellernummer
KD50X80JAEP
Hersteller
SON
Technologie:
LED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
126 cm
DVB-C2-Tuner:
nein
DVB-S2-Tuner:
ja
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
50 inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
ja
Smart-TV:
ja
DVB-S-Tuner:
ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
4
DVB-C-Tuner:
ja
Breite:
1126 mm
DVB-T-Tuner:
ja
Farbe:
schwarz
Prozessor-Typ:
sonstige
Mit DVD-Laufwerk:
nein
Tiefe:
286 mm
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Gewicht:
12.9 kg
Höhe:
718 mm
Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:
G