SONY - SONKD43X80JAEP LEDTV 108cm UHD HDR 200Hz DVBT2/C/S Goog - KD43X80JAEP
.jpg?85758476836C66909B898273AA6F607E918AA4A47A695962BAB5BB&ts=1782848192621)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Technologie - LED
Bildschirmdiagonale sichtbar - 108 cm
DVB-C2-Tuner - nein
DVB-S2-Tuner - ja
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 43 inch
Packung
1 ST
EAN
4548736124646
Artikelnummer
SONKD43X80JAEP
Herstellernummer
KD43X80JAEP
Hersteller
SON
Technologie:
LED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
108 cm
DVB-C2-Tuner:
nein
DVB-S2-Tuner:
ja
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
43 inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
ja
Smart-TV:
ja
DVB-S-Tuner:
ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
4
DVB-C-Tuner:
ja
Breite:
972 mm
DVB-T-Tuner:
ja
Farbe:
schwarz
Prozessor-Typ:
sonstige
Mit DVD-Laufwerk:
nein
Tiefe:
286 mm
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Gewicht:
10.5 kg
Höhe:
632 mm
Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:
G