Startseite

SONY - SONKD32W800P1AEP LEDTV 80cm HDR DVB-T2/C/S GoogleTV PVR F - KD32W800P1AEP

KopierenKopieren
SONY - SONKD32W800P1AEP LEDTV 80cm HDR DVB-T2/C/S GoogleTV PVR F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002685586

Artikelnummer

SONKD32W800P1AEP

Herstellernummer

KD32W800P1AEP

Hersteller

SON

Technologie:LED, Bildschirmdiagonale sichtbar:80 cm, Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:32 Zoll, Auflösung:HD Ready, DVB-T-Tuner, DVB-T2-Tuner (Codec H.264), DVB-C-Tuner, DVB-S-Tuner, DVB-S2-Tuner, Anzahl der HDMI-Anschlüsse:3, Anzahl der Anschlüsse USB:2, Anzahl der Scart-Anschlüsse:0, Smart-TV, Prozessor-Typ:sonstige, Gewicht:4,9 kg, Breite:733 mm, Höhe:442 mm, Tiefe:78 mm, Farbe:schwarz, Energieeffizienzklasse:F, USB-Aufnahmefunktion, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G