SONY - SONILCE6600B.CEC Kamera 24.2MP 3''LCD 4k HDMI EXMOR APS-C - ILCE6600B.CEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Spiegelreflexkamera
Technologie - CMOS Sensor
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 24.2
Max. Videoaufnahmequalität - Ultra HD
Display-Diagonale - 7.5 cm
Packung
1 ST
EAN
4548736108479
Artikelnummer
SONILCE6600B.CEC
Herstellernummer
ILCE6600B.CEC
Hersteller
SON
Typ:
Spiegelreflexkamera
Technologie:
CMOS Sensor
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
24.2
Max. Videoaufnahmequalität:
Ultra HD
Display-Diagonale:
7.5 cm
Serienbildfunktion:
ja
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
Farbe:
schwarz
Autofokus:
ja
Bildstabilisator:
ohne
Ausführung des Speichermediums:
SD-Card


