SONY - SONICFC1W.CED Uhrenradio LED Weckfunktion Schlummer we - ICFC1W.CED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Uhrenradio
DAB+ - nein
Farbe - weiß
Anzahl der Weckzeiten - 1
Stromversorgung - Stromnetz
Packung
1 ST
EAN
4905524962048
Artikelnummer
SONICFC1W.CED
Herstellernummer
ICFC1W.CED
Hersteller
SON
Ausführung:
Uhrenradio
DAB+:
nein
Farbe:
weiß
Anzahl der Weckzeiten:
1
Stromversorgung:
Stromnetz
Funkuhr:
ja
CD-Player:
nein
Anzeigeart:
digital
KW-Empfänger:
nein
UKW-Empfänger:
ja
LW-Empfänger:
nein
MW-Empfänger:
ja


