Startseite

SONY - SONICFC1B.CED Uhrenradio LED Weckfunktion Schlummer sc - ICFC1B.CED

KopierenKopieren
SONY - SONICFC1B.CED Uhrenradio LED Weckfunktion Schlummer sc

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Uhrenradio

  • DAB+ - nein

  • Farbe - schwarz

  • Anzahl der Weckzeiten - 1

  • Stromversorgung - Stromnetz

Packung

  • 1 ST

EAN

4905524962031

Artikelnummer

SONICFC1B.CED

Herstellernummer

ICFC1B.CED

Hersteller

SON

Ausführung:

Uhrenradio

DAB+:

nein

Farbe:

schwarz

Anzahl der Weckzeiten:

1

Stromversorgung:

Stromnetz

Funkuhr:

ja

CD-Player:

nein

Anzeigeart:

digital

KW-Empfänger:

nein

UKW-Empfänger:

ja

LW-Empfänger:

nein

MW-Empfänger:

ja

Stylisches Einstiegs-Uhrenradio mit großen Display, No Power, no Problem - Wecksystem, bei dem der Wecker mithilfe einer Batterie weiterläuft (CR2032), FM/AM Analog Tuner, Stufen Buzzer Alarm, verlängerbare Schlummer-Funktion in Abständen von 10 Minuten,Sleep Timer, Mono Lautsprecher 6,6 cm Durchmesser, einfache Handhabung durch viele Bedienknöpfe wie Radio-,Schlaf-, Alarm- und extra großem Snooze Knopf, Einstellmöglichkeit der Displayhelligkeit, Automatische Zeitumstellung auf Sommerzeit, 100 mW Ausgangsleistung, Abmessungen: 101 mm x 102 mm x 101 mm, Farbe: Schwarz In unterschiedlichen Farben erhältlich: Schwarz und Weiß