SONY - SONICF506.CED Radio portable analog MW/UKW schwarz - ICF506.CED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - schwarz
Anzeigeart - analog
Internet-Radio - nein
Mit Netzteil - ja
Packung
1 ST
EAN
4548736046535
Artikelnummer
SONICF506.CED
Herstellernummer
ICF506.CED
Hersteller
SON
Ausführung:
sonstige
Farbe:
schwarz
Anzeigeart:
analog
Internet-Radio:
nein
Mit Netzteil:
ja
RDS:
nein
Ausführung:Funkempfänger, Anzeigeart:analog, Mit Netzteil, Farbe:schwarz, Montageart:Standgerät


