Startseite

SONY - SONICDUX570B.CE7 DiktiergerAt Digital 4GB OLED USB MP3 W - ICDUX570B.CE7

KopierenKopieren
SONY - SONICDUX570B.CE7 DiktiergerAt Digital 4GB OLED USB MP3 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Speichermediums - SD-Card

  • Sprachsteuerung - ja

  • Aufnahmekapazität - 32 h

  • Speicherkapazität - 4000 MB

  • Mikrofon-Anschluss - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4548736100114

Artikelnummer

SONICDUX570B.CE7

Herstellernummer

ICDUX570B.CE7

Hersteller

SON

Ausführung des Speichermediums:

SD-Card

Sprachsteuerung:

ja

Aufnahmekapazität:

32 h

Speicherkapazität:

4000 MB

Mikrofon-Anschluss:

ja

USB-Anschluss:

ja

Ausführung des Speichermediums:SD-Card, Sprachsteuerung, Aufnahmekapazität:32 h, Speicherkapazität:4000 MB, Mikrofon-Anschluss, USB-Anschluss