Startseite

SONY - SONICDPX470.CE7 DiktiergerAt Digital 4GB MP3 WMA USB Mi - ICDPX470.CE7

KopierenKopieren
SONY - SONICDPX470.CE7 DiktiergerAt Digital 4GB MP3 WMA USB Mi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Speichermediums - SD-Card

  • Sprachsteuerung - ja

  • Aufnahmekapazität - 62 h

  • Speicherkapazität - 4000 MB

  • Ohrhöreranschluss - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4548736033610

Artikelnummer

SONICDPX470.CE7

Herstellernummer

ICDPX470.CE7

Hersteller

SON

Ausführung des Speichermediums:

SD-Card

Sprachsteuerung:

ja

Aufnahmekapazität:

62 h

Speicherkapazität:

4000 MB

Ohrhöreranschluss:

ja

Netzanschluss:

nein

Mikrofon-Anschluss:

ja

USB-Anschluss:

ja

Ausführung des Speichermediums:SD-Card, Sprachsteuerung, Aufnahmekapazität:62 h, Speicherkapazität:4000 MB, Ohrhöreranschluss, Mikrofon-Anschluss, USB-Anschluss