SONY - SONICDPX370.CE7 DiktiergerAt Digital 4GB MP3 USB Mikro - ICDPX370.CE7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Speichermediums - SD-Card
Sprachsteuerung - ja
Aufnahmekapazität - 62 h
Speicherkapazität - 4000 MB
USB-Anschluss - ja
Packung
1 ST
EAN
4548736033634
Artikelnummer
SONICDPX370.CE7
Herstellernummer
ICDPX370.CE7
Hersteller
SON
Ausführung des Speichermediums:
SD-Card
Sprachsteuerung:
ja
Aufnahmekapazität:
62 h
Speicherkapazität:
4000 MB
USB-Anschluss:
ja
Ohrhöreranschluss:
ja
Netzanschluss:
nein
Mikrofon-Anschluss:
ja


