SONY - SONICDPX240.CE7 DiktiergerAt Digital 4GB LCD MP3 USB Mi - ICDPX240.CE7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Speichermediums - sonstige
Sprachsteuerung - ja
Aufnahmekapazität - 32 h
Speicherkapazität - 4096 MB
USB-Anschluss - ja
Packung
1 ST
EAN
4905524963410
Artikelnummer
SONICDPX240.CE7
Herstellernummer
ICDPX240.CE7
Hersteller
SON
Ausführung des Speichermediums:
sonstige
Sprachsteuerung:
ja
Aufnahmekapazität:
32 h
Speicherkapazität:
4096 MB
USB-Anschluss:
ja
Automatische Bandendabschaltung:
nein
Ohrhöreranschluss:
ja
Netzanschluss:
nein
Mikrofon-Anschluss:
ja


