Startseite

SONY - SONHTS40R.CEL Soundbar-System 5.1 600W BT 2RearSpeaker - HTS40R.CEL

KopierenKopieren
SONY - SONHTS40R.CEL Soundbar-System 5.1 600W BT 2RearSpeaker

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Heimkino-System

  • Mit Tuner - nein

  • Mit Verstärker - ja

  • Mit AV-Receiver - nein

  • Blu-ray-Player - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4548736121737

Artikelnummer

SONHTS40R.CEL

Herstellernummer

HTS40R.CEL

Hersteller

SON

Ausführung:

Heimkino-System

Mit Tuner:

nein

Mit Verstärker:

ja

Mit AV-Receiver:

nein

Blu-ray-Player:

nein

CD-Player:

nein

DVD-Player:

nein

Mit Lautsprecher:

ja

Mit Schallplattenspieler:

nein

Anzahl der Lautsprecherausgänge:

2

Ausgangsleistung (Musik) pro Kanal:

600 W

DAB+:

nein

KW-Empfänger:

nein

LW-Empfänger:

nein

MW-Empfänger:

nein

UKW-Empfänger:

nein

Internet-Radio:

nein

Bluetooth:

ja

USB-Anschluss:

ja

Breite:

900 mm

Höhe:

52 mm

Tiefe:

74.5 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:Heimkino-System, Mit Verstärker, Mit Lautsprecher, Anzahl der Lautsprecherausgänge:2, Ausgangsleistung (Musik) pro Kanal:600 W, Bluetooth, USB-Anschluss, Breite:900 mm, Höhe:52 mm, Tiefe:74,5 mm, Farbe:schwarz