Startseite

Sony - SONDVPSR760HB.EC1 DVD-Player Xvid HDMI MP3 USB WMA schwarz - DVPSR760HB.EC1

KopierenKopieren
Sony - SONDVPSR760HB.EC1 DVD-Player Xvid HDMI MP3 USB WMA schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • MP3 Wiedergabe - ja

  • JPEG-Wiedergabe - ja

  • DiVx Wiedergabe - nein

  • WMA-Wiedergabe - ja

  • Double Layer - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4905524842074

Artikelnummer

SONDVPSR760HB.EC1

Herstellernummer

DVPSR760HB.EC1

Hersteller

SON

MP3 Wiedergabe:

ja

JPEG-Wiedergabe:

ja

DiVx Wiedergabe:

nein

WMA-Wiedergabe:

ja

Double Layer:

ja

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

1

Breite:

320 mm

Höhe:

180 mm

Tiefe:

36 mm

Farbe:

schwarz

DVD-Player, USB Media Player, 1080P Upscaling,Kompatibilität: DVD+R/RW/+R DL, DVD-R/RW/-R DL, CD-R/RW, VCD, SVCD, WMA, AAC, LPCM, Double-Layer-Kompatibilität (+R/-R), Xvid-Wiedergabe, JPEG- und MP3-Wiedergabe, Kodak Picture-CD, Photo TV HD, JPEG Wiedergabe in HD, NTSC / PAL, Audio: Analoger 2 Kanal Audio Ausgang, Dolby Digital, DTS, Disc Browser, schneller und langsamer Suchlauf, Kindersicherung (40 Discs), Kindersperre, Fernbedienung mit Multibrand TV-Steuerung, Cyber-shot Movie Wiedergabe, USB Photo, Musik und Film Wiedergabe, Anschlüsse: 1x USB, 1x HDMI, Digitalausgang (koaxial) / Analog 2 Kanalausgang, Composite+Component Videoausgang, Abm. (BxHxT) 320x180x36 mm, Farbe: Schwarz