Sony - SONDVPSR370B.EC1 DVD-Player Xvid DTS MP3 USB WMA schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
MP3 Wiedergabe - ja
Double Layer - ja
Farbe - schwarz
JPEG Wiedergabe - ja
DiVx Wiedergabe - ja
Packung
1 ST
EAN
4905524904109
Artikelnummer
SONDVPSR370B.EC1
Herstellernummer
DVPSR370B.EC1
Hersteller
SON
MP3 Wiedergabe:
ja
Double Layer:
ja
Farbe:
schwarz
JPEG Wiedergabe:
ja
DiVx Wiedergabe:
ja
WMA-Wiedergabe:
ja
Breite:
320 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
36 mm
DVD-Player, schneller und langsamer Suchlauf mit Ton, DVD+R/RW/+R DL, DVD-R/RW/-R DL, CD-R/RW, VCD, SVCD, WMA, AAC, LPCM, Double-Layer-Kompatibilität (+R/-R), Xvid-Wiedergabe, JPEG- und MP3-Wiederg., Kodak Picture-CD, Analoger 2 Kanal Audio Ausgang, Dolby Digital, DTS, Disc Browser für einfache Datei-Navigation, Kindersicherung (40 Discs) / Kindersperre, Fernbedienung mit Multibrand TV-Steuerung, Cyber-shot Movie Wiedergabe, Anschlüsse: USB, SCART (RGB)/ Digitalausgang (koaxial) / Analog 2 Kanal, Audio Ausgang, Abm. (BxHxT) 320x180x36 mm, Farbe: Schwarz


