Startseite

SONY - SONDSXA510BD.EUR Autoradio 4x55W DAB+ MP3/WMA Bluet F-AUX - DSXA510BD.EUR

KopierenKopieren
SONY - SONDSXA510BD.EUR Autoradio 4x55W DAB+ MP3/WMA Bluet F-AUX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • CD-Player - nein

  • CD-Wechsler-Steuerung - nein

  • DVD-Player - nein

  • MP3 Wiedergabe - ja

  • Navigation - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4548736056671

Artikelnummer

SONDSXA510BD.EUR

Herstellernummer

DSXA510BD.EUR

Hersteller

SON

CD-Player:

nein

CD-Wechsler-Steuerung:

nein

DVD-Player:

nein

MP3 Wiedergabe:

ja

Navigation:

nein

Touchscreen-Bedienung:

nein

DAB+:

ja

KW-Empfänger:

nein

LW-Empfänger:

ja

MW-Empfänger:

ja

UKW-Empfänger:

ja

Bluetooth-Freisprecheinrichtung:

nein

Speicherkartensteckplatz:

nein

USB-Schnittstelle:

ja

Anzahl der Lautsprecherausgänge:

4

Ausgangsleistung (Musik) pro Kanal:

55 W

Doppel-DIN-Gerät:

nein

MP3 Wiedergabe, DAB+, LW, MW, UKW, USB-Schnittstelle, Anzahl der Lautsprecherausgänge:4, Ausgangsleistung (Musik) pro Kanal:55 W