Startseite

Sony - SONDSCW830BDI.YA Cyber-shot 20.1M CCD 2.7 LCD inkl. 8GB S

KopierenKopieren
Sony - SONDSCW830BDI.YA Cyber-shot 20.1M CCD 2.7 LCD inkl. 8GB S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 20.1

  • Display-Diagonale - 6.7 cm

  • Optischer Zoom - 8

  • Digitaler Zoom - 64

  • Serienbildfunktion - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9004871069037

Artikelnummer

SONDSCW830BDI.YA

Herstellernummer

DSCW830BDI.YA

Hersteller

SON

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

20.1

Display-Diagonale:

6.7 cm

Optischer Zoom:

8

Digitaler Zoom:

64

Serienbildfunktion:

ja

Farbe:

schwarz

Autofokus:

ja

Ausführung des Speichermediums:

SD-Card

Digitalkamera, Cybershot mit 8GB SD Speicherkarte und LCS-CSZ Sockentasche, Auflösung von 20,1 MP (effektiv), 25mm Carl Zeiss Vario Tessar Weitwinkelobjektiv mit 8fach opt. Zoom / 32fach digital, Objektivdaten: F1:3,3 – 6,3 / 25 – 200mm (im Vergleich zu 35mm KB), BIONZ Bildprozessor mit verbesserter Bildoptimierung und schnellerer Fokussierung, AF-Macro-Modus mit 5cm Minimalabstand / Tracking Fokus, SteadyShot - opt. Bildstabilisierung, integr. Blitz mit Vorblitz - inkl. erweiterte Blitzfunktion für höhere Reichweite, iAuto - intelligente Motiverkennung (bis zu 33 Situationen), 11 Motivprogramme / 4 Bildeffekte, Schwenkpanorama Aufnahmen - bis zu 360 Grad - inkl. Bildeffekten, 8-fach optischer Zoom bei Video, Auto / ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Verschlußzeit: iAuto (2 – 1/1.600 Sek.) / Program Auto (1 -1/1.600 Sek.), Gesichtserkennungstechnologie für bis zu 8 Gesichter (Kontrast, Helligkeit, Farbe), Smile Shutter zum Festhalten lächelnder Gesichter, Benutzerfreundlicher Aufnahmemodus (Easy mode) mit Bildschirmanweisungen erleichtert die Bedienung, Retusche-Funktionen direkt in der Kamera, Beauty-Effekt: Hautverschönerung, Hautglättung, Augen vergrößern, Zahnaufhellung, Videoformat: MPEG4 AVC/H.264, 1280x720, 640x480 (VGA), 30 Bilder/Sek., Max.Filmlänge 2GB, 2,7 (6.8cm) Clear Photo LCD mit 230.400 Punkten, Stamina: ca. 210 Aufnahmen mit einer Akkuladung, Interner Speicher: 27MB, Im Lieferumfang: Handschlaufe, Li-Ion Akku NP-BN, Akku-Ladegerät, USB Kabel, Anleitung, Externer Speicher: Memory Stick PRO Duo (HG & HX) / SD / SDHC & SDXC Memory Card, Abmessungen: 93.1 x 52.5 x 22.5mm, Farbe: Schwarz, In unterschiedlichen Farben erhältlich: Schwarz, Pink, Violett und Silber