Startseite

SONY - SONCFDS70W.CED CD-Radio-Kassettenrecorder 2x1.7W MP3/CD - CFDS70W.CED

KopierenKopieren
SONY - SONCFDS70W.CED CD-Radio-Kassettenrecorder 2x1.7W MP3/CD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Radio/CD/Kassette

  • Ausgangsleistung (Musik) - 3.4 W

  • Anzahl der Kassettenlaufwerke - 1

  • MP3 - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4548736026575

Artikelnummer

SONCFDS70W.CED

Herstellernummer

CFDS70W.CED

Hersteller

SON

Ausführung:

Radio/CD/Kassette

Ausgangsleistung (Musik):

3.4 W

Anzahl der Kassettenlaufwerke:

1

MP3:

ja

Farbe:

weiß

CD/Kassetten-Player mit MW/UKW-Radio, Abschaltautomatik und Senderspeicherplätzen, 2x 1.7-W-Stereo-RMS, Mega Bass, Wiedergabe von CD-R/RW und mp3-CDs mit Zufallswiedergabe und Programmfunktionen, Kassettendeck mit Aufnahmefunktion, 30 Senderspeichern und3 Favoriten mit Sofortzugriff, Audioeingang, Farbe: weiß / In unterschiedlichen Farben erhältlich: schwarz und weiß