Sony - SONCFDS70B.CED CD-Radio-Kassettenrecorder 2x1.7W MP3/CD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Radio/CD/Kassette
MP3 - ja
Farbe - schwarz
Ausgangsleistung (Musik) - 3.4 W
Anzahl der Kassettenlaufwerke - 1
Packung
1 ST
EAN
4548736026568
Artikelnummer
SONCFDS70B.CED
Herstellernummer
CFDS70B.CED
Hersteller
SON
Ausführung:
Radio/CD/Kassette
MP3:
ja
Farbe:
schwarz
Ausgangsleistung (Musik):
3.4 W
Anzahl der Kassettenlaufwerke:
1
CD/Kassetten-Player mit MW/UKW-Radio, Abschaltautomatik und Senderspeicherplätzen, 2x 1.7-W-Stereo-RMS, Mega Bass, Wiedergabe von CD-R/RW und mp3-CDs mit Zufallswiedergabe und Programmfunktionen, Kassettendeck mit Aufnahmefunktion, 30 Senderspeichern und3 Favoriten mit Sofortzugriff, Audioeingang, Farbe: schwarz / In unterschiedlichen Farben erhältlich: schwarz und weiß


