Sony - SONBDPS3700B.EC1 BluRay Player DVD WiFi DNLA HDMIup Andro

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Double Layer - nein
MP3 Wiedergabe - ja
JPEG Wiedergabe - ja
DiVx Wiedergabe - nein
WMA-Wiedergabe - ja
Packung
1 ST
EAN
4548736013568
Artikelnummer
SONBDPS3700B.EC1
Herstellernummer
BDPS3700B.EC1
Hersteller
SON
Double Layer:
nein
MP3 Wiedergabe:
ja
JPEG Wiedergabe:
ja
DiVx Wiedergabe:
nein
WMA-Wiedergabe:
ja
Farbe:
schwarz
Breite:
230 mm
Tiefe:
39 mm
Blu-ray Player mit optimiertem Wi-Fi integriert, Bildschirmspiegelung und schnelleren Ladezeiten, Übertragen Sie Inhalte kabellos von einer Vielzahl an Online-Anbietern, Super-Schnellstart-Modus, einfache Bedienung, Super Scaler (Precision CinemaHDUpscale), 24p True Cinema™, Anschlüsse: HDMI, koaxialer Audioausgang, USB, Ethernet-Anschluss, DLNA-zertifiziert, Maße: (BxHxT): 230x39x194 mm, Webbrowser, Entertainment DataBase Browser