Startseite

SOLAX POWER - SOXX3-HAC-11P SMART EV CHARGER G2 11KW CON PISTOLA - X3-HAC-11P

KopierenKopieren
SOLAX POWER - SOXX3-HAC-11P SMART EV CHARGER G2 11KW CON PISTOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005371639

Artikelnummer

SOXX3-HAC-11P

Herstellernummer

X3-HAC-11P

Hersteller

SOX

Acquista il vostro caricabatterie elettrico SOLAX EV Charger al miglior prezzo online. Questo caricabatterie per auto elettriche viene utilizzato per l'installazione domestica o professionale. Funziona con qualsiasi tipo di veicolo elettrico, puoi collegare il cavo del caricatore al pannello frontale. Grazie alla gestione intelligente chiamata PV di SOLAX, puoi utilizzare i tuoi pannelli solari per ricaricare la vostr auto elettrica. Il vostro caricabatterie SOLAX EV Charger funziona in modo intelligentein base all'energia solare, alla batteria di casa e alla rete elettrica per ricaricare la vostra auto. Uso domestico e professionale: questo caricabatterie multifunzione può soddisfare qualsiasi tipo di utilizzo. Infatti, in ambito professionale, puoiattivare la ricarica del vostro veicolo elettrico tramite card RFID. Per scopi domestici, tutto ciò che devi fare è collegare la vostra auto per caricarla. In entrambi i casi è necessario configurare il caricabatterie tramite l'applicazione Solax Cloud. Gestione con pannelli solari: La gestione PV inclusa nel vostro caricatore SOLAX EV Charger ti permette di funzionare perfettamente con i tuoi pannelli solari e la batteria domestica. Sono disponibili molte possibilità. Puoi decidere di alimentare la vostra casa tramite i tuoi pannelli solari e poi ricaricare la vostra auto elettrica. Decidi di ricaricare la vostra auto privilegiando l'energia solare e non la rete. O semplicemente ricarica la vostra auto solo tramite la rete elettrica. Idealmente, è sempre più ecologico ricaricare la vostra auto elettrica tramite pannelli solari. Attivazione programmabile: grazie a questa funzione puoi collegare il vostro caricatore SOLAX alla vostra auto elettrica. Dall'app Solax Cloud è possibile selezionare i tempi di ricarica. Ideale se vuoi ricaricare per ore a basso costo dalla rete elettrica. Gestione di più caricatori: il caricatore EV Charger può gestire la ricarica di 24 auto elettriche contemporaneamente. Inoltre, la gestione intelligente della potenza consente loro di essere caricati con la stessa potenza, evitando di prelevare troppa energia dalla rete elettrica. Collegato a Internet: grazie all'applicazione gratuita Solax Cloud di SOLAX, puoi configurare il vostro caricatore SOLAX EV Charger, monitorare le prestazioni di ricarica della vostra batteria, scoprire chi sta usando i tuoi caricabatterie, ecc. Molte soluzioni sono incluse da questa applicazione, per scarica sul vostro Android o Apple gratuitamente. Potenza: da 11 kW (3P): con una potenza in uscita di 11kW in Trifase su una connessione trifase, puoi caricare la vostra batteria in modo estremamente rapido. La SOLAX EV Charger offre una soluzione flessibile a qualsiasi tipo di auto e connessione a seconda della vostra casa / azienda. Collegamento trifase