Startseite

SOLAX POWER - SOXX1-IES-6K SINGLE PHASE HYBRID INVERTER IES - X1-IES-6K

KopierenKopieren
SOLAX POWER - SOXX1-IES-6K SINGLE PHASE HYBRID INVERTER IES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004320553

Artikelnummer

SOXX1-IES-6K

Herstellernummer

X1-IES-6K

Hersteller

SOX

Alto Rendimento & Utilizzo Massimo: Il sistema consente un sovradimensionamento massimo del 200% del PV, garantendo un utilizzo efficiente dell'energia solare disponibile. Supporta fino al 200% di ingresso PV e un massimo di 20A di ingresso CC per MPPT, ottimizzando la cattura dell'energia anche in condizioni di scarsa luminosità grazie alla sua bassa tensione di avvio. Risparmio di Denaro: Con la capacità di Utilizzo Orario (ToU) 7X24, il sistema gestisce intelligentemente il consumo energetico, portando a risparmi sulle bollette elettriche. Gestione Energetica Pilotata da Intelligenza Artificiale: Utilizzando programmi intelligenti, gestione intelligente dei carichi e funzionalità di scene intelligenti, il sistema ottimizza l'uso dell'energia in base ai modelli di domanda, migliorando ulteriormente l'efficienza. Alta Affidabilità: Le funzionalità opzionali come AFCI e spegnimento rapido, insieme a SPD di tipo II sul lato AC&DC e batterie LiFePO4 prive di cobalto, garantiscono una soluzione di stoccaggio energetico affidabile e sicura. Installazione Veloce 0,5 ore: Il suo design modulare, la funzionalità plug & play e il contatore wireless opzionale facilitano un'installazione rapida e semplice entro 0,5 ore. Backup Robusto: Il sistema offre un tempo di commutazione inferiore a 10 ms, supporta un sovraccarico EPS del 200% per 10 secondi e offre un tasso di carica/scarica massimo di 50A, garantendo un'alimentazione ininterrotta durante i black-out. Perché X3-IES: X3-IES è un sistema di stoccaggio energetico progettato modularmente che integra un inverter ibrido da 5~15 kW, un BMS e moduli batteria estensibili, da 10 kWh a 30 kWh. Progettato per applicazioni residenziali e piccole applicazioni commerciali e industriali, garantisce sicurezza, prestazioni potenti e intelligenza, al fine di fornire affidabilità, facilità d'uso e risparmi sulle bollette energetiche.