Startseite
Nicht mehr in Produktion

SOLAX POWER - SOXPOCKET LAN 3.0 CONNETTORE INTERNET LAN - POCKET LAN 3.0

KopierenKopieren
SOLAX POWER - SOXPOCKET LAN 3.0 CONNETTORE INTERNET LAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003919161

Artikelnummer

SOXPOCKET LAN 3.0

Herstellernummer

POCKET LAN 3.0

Hersteller

SOX

POCKET LAN 2.0 Per connessione via cavo LAN 2 anni di garanzia POCKET WIFI 2.0 Per connessione via wifi 2 anni di garanzia POCKET WIFI 3.0 Per connessione via wifi Installazione rapida con la funzione "Plug & Play". Disegni di protezione IP 65 Trasmissione dei dati stabile e affidabile Archiviazione e ripresa dei dati aziendali 2 anni di garanzia POCKET WIFI 3.0 PLUS Installazione rapida con funzione "Plug & Play" Protezione da polvere e acqua IP 65 Trasmissione dati stabile e affidabile Archiviazione dati offline Adattamenti multipli dell'antenna in base alla situazione Monitoraggio dati live ogni 10 secondi Supporto Modbus TCP Supporto IEEE2030.5 POCKET WiFi+LAN Installazione rapida con funzione "Plug & Play" Design impermeabile e antipolvere IP 65 Trasmissione dati stabile e affidabile Archiviazione e ripresa dati offline Monitoraggio dati live ogni 10 secondi Supporto Modbus TCP Supporto IEEE2030.5 Scopri di più leggendo l'articolo: Pocket WiFi+LAN di Solax Power: caratteristiche e modalità d'installazione