Startseite

SOLAX POWER - SOXM3-40-DUAL METER TRIFASE DUAL CURRENT 3P4W/3P3W CON - M3-40-DUAL

KopierenKopieren
SOLAX POWER - SOXM3-40-DUAL METER TRIFASE DUAL CURRENT 3P4W/3P3W CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005496813

Artikelnummer

SOXM3-40-DUAL

Herstellernummer

M3-40-DUAL

Hersteller

SOX

Preciso Precisione di misurazione di classe 1 Convenienza Opzionale montaggio su guida DIN da 35 mm o frontale Risparmio Energetico Consumo complessivo di potenza ≤1 W Energia Intelligente Utilizza energia rinnovabile pulita ed efficiente senza inquinamento Verde e a basso tenore di carbonio, economia risparmiosa, sviluppo sostenibile Sicuro e Affidabile Design senza utilizzo per una sicurezza superiore Certificazione internazionale autorevole, maggiore affidabilità Design completamente sigillato per raffreddamento naturale per una migliore affidabilità Monitoraggio Intelligente Un terminale può controllare più dispositivi e eseguire il monitoraggio dei parametri e la ricerca di guasti