Startseite

SOLAX POWER - SOXADAPTER BOX G2 ADATTATORE PER COLLEGARE POMPA DI CALORE - ADAPTER BOX G2

KopierenKopieren
SOLAX POWER - SOXADAPTER BOX G2 ADATTATORE PER COLLEGARE POMPA DI CALORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004499860

Artikelnummer

SOXADAPTER BOX G2

Herstellernummer

ADAPTER BOX G2

Hersteller

SOX

Il nuovo G2 Adapter Box semplifica ulteriormente la connessione delle pompe di calore a Solax. Ora può essere configurato tramite Wi-Fi e offre diverse tipologie di interfacce per il segnale di controllo. Il funzionamento di queste pompe di calore, già efficienti, è ora ancora migliore se abbinato a un surplus di fotovoltaico a basso costo. Vantaggi del prodotto: • Nuova versione G2 con interfaccia WiFi • Monitoraggio nell'app Solax • Facile controllo della pompa di calore con surplus FV Caratteristiche del prodotto: • Interfaccia inverter: RS485 • Configurazione dell'interfaccia: Wi-Fi • Interfacce pompa di calore: SG Ready, contatto pulito, uscita analogica • Dimensioni: 125 x 125 x 75 mm • Classe di protezione: IP65 • Peso: 0,4 kg