Startseite
Nicht mehr in Produktion

SOLAREDGE - SHNSE5000HRW000BNN4 SINGLE PHASE INVERTER WITH HD-WAVE TECHN - SE5000HRW000BNN4

KopierenKopieren
SOLAREDGE - SHNSE5000HRW000BNN4 SINGLE PHASE INVERTER WITH HD-WAVE TECHN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Eingangsleistung DC - 7750 W

  • Max. Eingangsstrom DC - 13.5 A

  • Ausgangsnennleistung AC - 5000...0 W

  • Europäischer Wirkungsgrad - 98.8 %

  • Mit Trafo - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077932099

Artikelnummer

SHNSE5000HRW000BNN4

Herstellernummer

SE5000HRW000BNN4

Hersteller

SHN

Max. Eingangsleistung DC:

7750 W

Max. Eingangsstrom DC:

13.5 A

Ausgangsnennleistung AC:

5000...0 W

Europäischer Wirkungsgrad:

98.8 %

Mit Trafo:

nein

Ethernet:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Gewicht:

9 kg

Breite:

370 mm

Höhe:

280 mm

Tiefe:

142 mm

L'inverter monofase con tecnologia HD-Wave di SolarEdge rappresenta un’autentica rivoluzione rispetto agli inverter tradizionali. Vincitore del prestigioso premio Intersolar Award 2016 e del rinomato Edison Award 2018, è specificamente progettato per funzionare con gli ottimizzatori di potenza SolarEdge ed è coperto da una garanzia standard di 12 anni, estendibile fino a 20 o 25 anni. Poiché la gestione della tensione e dei punti di massima potenza (MPPT) è eseguita dall'ottimizzatore di potenza per ognisingolo modulo, l'inverter è responsabile solo per la conversione della corrente continua in corrente alternata (CC/CA). Di conseguenza, l’inverter SolarEdge è un inverter meno complesso, più economico e più affidabile. Il voltaggio fisso delle stringhe consente di operare alla massima efficienza in ogni momento, indipendentemente dalla lunghezza e dalla temperatura delle stringhe. Oltre alle sue funzionalità come inverter ottimizzato sul lato CC, l’inverter monofase è in grado di gestire anche la batteria e l’energia nelle soluzioni di accumulo StorEdge di SolarEdge. Caratteristiche Principali dell’Inverter: • Specificamente progettati per funzionare con ottimizzatori di potenza • Taglie da 2.2 kW a 6 kW • 99% di efficienza pesata (33%-50% di perdite inmeno rispetto agli standard di mercato) • Leggero e facile da installare, con peso inferiore a 10 kg • Sovradimensionamento consentito fino al 155% • Grande affidabilità grazie alla minor dissipazione di calore • Funzionalità di sicurezza avanzata che include protezione da arco integrata • Facile e veloce messa in funzione direttamente dal tuo smartphone utilizzando l’applicazione SetApp • Garanzia standard di 12 anni (estendibile a 20 o 25 anni) • Ricevitore integrato per il monitoraggio a livello di modulo • Connessione ad internet via Ethernet o Wireless (tramite schede Wi-Fi, ZigBee o scheda cellulare) • Gestione della produzione FV, dell’accumulo in batteria e dei prodotti smart energy • IP65 – adatto ad installazioni all’interno e all’esterno