Startseite
Nicht mehr in Produktion

SOLAREDGE - SHNSE12.5KRW0T0BNN4 THREE PHASE INVERTER, 12.5KW (15 INVERTE - SE12.5KRW0T0BNN4

KopierenKopieren
SOLAREDGE - SHNSE12.5KRW0T0BNN4 THREE PHASE INVERTER, 12.5KW (15 INVERTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Eingangsleistung DC - 16850 W

  • Max. Eingangsstrom DC - 21 A

  • Ausgangsnennleistung AC - 12500...0 W

  • Europäischer Wirkungsgrad - 97.7 %

  • Mit Trafo - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077214096

Artikelnummer

SHNSE12.5KRW0T0BNN4

Herstellernummer

SE12.5KRW0T0BNN4

Hersteller

SHN

Max. Eingangsleistung DC:

16850 W

Max. Eingangsstrom DC:

21 A

Ausgangsnennleistung AC:

12500...0 W

Europäischer Wirkungsgrad:

97.7 %

Mit Trafo:

nein

Ethernet:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Gewicht:

30.7 kg

Breite:

315 mm

Höhe:

540 mm

Tiefe:

260 mm

SolarEdge: inverter trifase SE40K per rete 277/480V SolarEdge Gli inverter SolarEdge hanno un’efficiente architettura di conversione così da avere massima affidabilità e prestazioni in termini di energia prodotta. Garanzia standard di 12 anni. Monitoraggio locale e remoto a livello di modulo integrato e funzione. Efficienza superiore (98,1%) per rete 277/480V