Startseite

SOLAREDGE - SHNSE-TRI-RW00IBNQ4 Three Phase Inverter 90kW - 100kW, Syn.f - SE-TRI-RW00IBNQ4

KopierenKopieren
SOLAREDGE - SHNSE-TRI-RW00IBNQ4 Three Phase Inverter 90kW - 100kW, Syn.f

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006529176

Artikelnummer

SHNSE-TRI-RW00IBNQ4

Herstellernummer

SE-TRI-RW00IBNQ4

Hersteller

SHN

Esclusivo processo di pre-commissioning per una rapida installazione del sistema · Funzionalità di pre-commissioning per la convalida automatica dei componenti e del cablaggio durante l'installazione dell'impianto e prima del collegamento alla rete. · Installazione facilitata con sole due persone grazie al design modulare e leggero (ogni inverter è composto da 2 o 3 Unità Synergy e da un Synergy Manager). · Funzionamento indipendente di ciascuna Unità Synergy per una maggiore operatività e una manutenzione semplificata. · Sensori termici integrati per rilevare difetti nel cablaggio, garantendo una maggiore protezione e sicurezza. · Protezione integrata contro i guasti da arco elettrico e Rapid Shutdown opzionale. · Funzionalità di mitigazionedell'effetto PID integrata per massimizzare le prestazioni del sistema. · Dispositivi di protezione da sovratensioni monitorati e sostituibili sul campo per una maggiore resistenza a fulmini o eventi simili, tra cui: · SPD per RS485 · SPD di tipo 2 lato CC integrato · SPD di tipo 2 lato CA opzionale · Interruttore di sicurezza CC integrato opzionale, che elimina la necessità di sezionatori CC esterni. · Monitoraggio integrato a livello di modulo con comunicazione Ethernet o cellulare per una piena visibilità del sistema.