Startseite

SOLAREDGE - SHNSE-SIN-RWR0IBNH8 THREE PHASE INVERTER, SE20K, SE25K, SE27 - SE-SIN-RWR0IBNH8

KopierenKopieren
SOLAREDGE - SHNSE-SIN-RWR0IBNH8 THREE PHASE INVERTER, SE20K, SE25K, SE27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007583399

Artikelnummer

SHNSE-SIN-RWR0IBNH8

Herstellernummer

SE-SIN-RWR0IBNH8

Hersteller

SHN

Inverter multi-potenza Inverter multi-potenza che consente di utilizzare un’unica referenza per coprire potenze comprese tra 20 e 40 kW. Le potenze selezionabili sono: 20 / 25 / 27,6 / 30 / 33,3 / 40 kW Caratteristiche principali Messa in servizio rapida e intuitiva direttamente da smartphone tramite l’app SolarEdge Go Pre-configurazione tramite SolarEdge Go con validazione automatica del sistema per verificare il corretto cablaggio durante l’installazione in loco e prima del collegamento alla rete Design modulare e leggero, che consente un’installazione semplice da parte di due persone Inverter a tensione fissa per una maggiore efficienza e stringhe più lunghe Funzioni di sicurezza avanzate integrate Sensori termici per il rilevamentodi difetti di cablaggio Funzioni SafeDC™ e Rapid Shutdown progettate per ridurre automaticamente le alte tensioni in corrente continua a livelli sicuri in caso di arresto della rete o dell’inverter Protezione contro gli archi elettrici Altre caratteristiche Sezionatore di sicurezza DC integrato opzionale* che elimina la necessità di sezionatori DC esterni Dispositivi di protezione da sovratensioni AC e DC sostituibili in loco, progettati per una manutenzione rapida e una riduzione dei tempi difermo del sistema Monitoraggio integrato ogni due moduli fotovoltaici per una visibilità completa del sistema