SOLAREDGE - SHNPCS030BRW400VA02 -01 SolarEdge CSS-OD Battery Inverter 30 - PCS030BRW400VA02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000007536432
Artikelnummer
SHNPCS030BRW400VA02
Herstellernummer
PCS030BRW400VA02
Hersteller
SHN
L'inverter per batterie SolarEdge da 30 kW, modello PCS030B, è una soluzione progettata per ambienti commerciali e industriali con funzionalità di backup integrate. In termini di prestazioni AC, il dispositivo eroga una potenza attiva nominale e una potenza apparente massima di 29,9 kW, con un'efficienza massima del 97,5%. La corrente nominale di uscita è di 44 A, mentre la protezione per la corrente massima continua in uscita per fase raggiunge gli 87 A. Opera con una tensione di uscita nominale di 230/400 Vac e, in modalità backup sbilanciato, è in grado di sostenere fino a 20 kW su una singola fase, senza superare la potenza totale complessiva di 30 kW. Per quanto riguarda l'ingresso DC, l'inverter supporta una potenza massima di 33 kW con una corrente massima di 60 A distribuita su due interfacce. La sicurezza è garantita da sistemi integrati per il monitoraggio della rete, la protezione contro l'inversione di polarità, il rilevamento di guasti a terra e dispersioni, oltre a protezioni da sovratensione di Tipo III sul lato DC e di Tipo II sul lato AC. È presente anche l'isolamento DC/DC per l'ingresso della batteria e il controllo ATS è integrato direttamente nel sistema. L'unità ha un peso di 80 kg e dimensioni di 900 x 322 x 650 mm, esclusa la staffa di montaggio. Presenta un grado di protezione IP66 ed utilizza un sistema di raffreddamento ad aria intelligente. Le specifiche ambientali permettono l'operatività in un intervallo di temperatura compreso tra -25 °C e +60 °C, con un declassamentodelle prestazioni previsto oltre i 45 °C. Per la gestione del sito e l'ottimizzazione energetica, è richiesto l'utilizzo del controller SolarEdge ONE. Infine, l'inverter è coperto da una garanzia di 10 anni.


