Startseite

SOCOMEC - SOC95734160 ATYS P 4X1600A - ALIM. 230 VAC - 95734160

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC95734160 ATYS P 4X1600A - ALIM. 230 VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1600 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe des Betätigungselements - sonstige

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.479 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3596032776190

Artikelnummer

SOC95734160

Herstellernummer

95734160

Hersteller

SOC

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

1600 A

Polzahl:

4

Farbe des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bemessungsbetriebsspannung:

400...690 V

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Schalter:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

1250 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

1600 A

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

50 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Motorantrieb integriert:

ja

Sezionatore, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC95734160 - ATYS P 4X1600A - ALIM. 230 VAC