Startseite

SOCOMEC - SOC73050001 BASI FUS. CON/SENZA PERC. CON CA PRES. E - 73050001

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC73050001 BASI FUS. CON/SENZA PERC. CON CA PRES. E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH4

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 1250 A

  • Reiterausführung - nein

  • Einschwenkvorrichtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3596031421190

Artikelnummer

SOC73050001

Herstellernummer

73050001

Hersteller

SOC

Baugröße:

NH4

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

1250 A

Reiterausführung:

nein

Einschwenkvorrichtung:

nein

Base per fusibili NH, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC73050001 - BASE PORTAFUSIBILE GR 4A DDMM 1250A