SOCOMEC - SOC65011112 BASI FUS. SENZA PERC. 160/630A - 400A -T - 65011112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH2
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 400 A
Reiterausführung - nein
Einschwenkvorrichtung - nein
Packung
3 ST
EAN
3596031652402
Artikelnummer
SOC65011112
Herstellernummer
65011112
Hersteller
SOC
Baugröße:
NH2
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
400 A
Reiterausführung:
nein
Einschwenkvorrichtung:
nein
Base per fusibili NH, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC65011112 - BASE UNIPOLARE GR 2 400 A


