Startseite

SOCOMEC - SOC64310005 BASI FUS. CON/SENZA PERC. SENZA CA PRES. - 64310005

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC64310005 BASI FUS. CON/SENZA PERC. SENZA CA PRES.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH4

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 1250 A

  • Reiterausführung - nein

  • Einschwenkvorrichtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3596031381661

Artikelnummer

SOC64310005

Herstellernummer

64310005

Hersteller

SOC

Baugröße:

NH4

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

1250 A

Reiterausführung:

nein

Einschwenkvorrichtung:

nein

Base per fusibili NH, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC64310005 - BASE PORTAFUSIBILE NH GR 4A