SOCOMEC - SOC64310004 BASI FUS. CON/SENZA PERC. SENZA CA PRES. - 64310004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH4
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 1000 A
Reiterausführung - nein
Einschwenkvorrichtung - nein
Packung
1 ST
EAN
3596031381654
Artikelnummer
SOC64310004
Herstellernummer
64310004
Hersteller
SOC
Baugröße:
NH4
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
1000 A
Reiterausführung:
nein
Einschwenkvorrichtung:
nein
Base per fusibili NH, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC64310004 - BASE PORTAF. 1000A NH GR 4


