SOCOMEC - SOC57035016 RMS - 100A - 22X58 - 4P - APPAR. CON CA - 57035016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 22x58 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 4
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3596032687168
Artikelnummer
SOC57035016
Herstellernummer
57035016
Hersteller
SOC
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
4
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
49.5 mm
Schutzart (IP):
IP2X


