Startseite

SOCOMEC - SOC57035003 RM - 100A - 22X58 - 3P - APPAR. SENZA SE - 57035003

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC57035003 RM - 100A - 22X58 - 3P - APPAR. SENZA SE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 22x58 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 2 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3596032687083

Artikelnummer

SOC57035003

Herstellernummer

57035003

Hersteller

SOC

Für Sicherungsgröße:

22x58 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

49.5 mm

Schutzart (IP):

IP2X

Base per fusibili cilindrici, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC57035003 - BASE PORTAFUSIBILE RM 100 3P 22X58