SOCOMEC - SOC57035001 RM - 100A - 22X58 - 1P - APPAR. SENZA SE - 57035001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 22x58 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
6 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3596032687069
Artikelnummer
SOC57035001
Herstellernummer
57035001
Hersteller
SOC
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
49.5 mm
Schutzart (IP):
IP2X


