SOCOMEC - SOC57025014 RMS - 50A - 14X51 - 3P+N - APPAR. CON CA - 57025014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 4
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3596031808151
Artikelnummer
SOC57025014
Herstellernummer
57025014
Hersteller
SOC
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
4
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
49.5 mm
Schutzart (IP):
IP2X


