Startseite

SOCOMEC - SOC57025012 RMS - 50A - 14X51 - 2P - APPAR. CON CA D - 57025012

KopierenKopieren
SOCOMEC - SOC57025012 RMS - 50A - 14X51 - 2P - APPAR. CON CA D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 3 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3596031808137

Artikelnummer

SOC57025012

Herstellernummer

57025012

Hersteller

SOC

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

ja

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

49.5 mm

Schutzart (IP):

IP2X

Base per fusibili cilindrici, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC57025012 - BASE PORTAFUSIBILE RMS 50 BIPOLARE